M12858.050.0001 | Altıgen Kilit Somunu Tamamı Metal M5-0.8 - Pk100 | 26lk08 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M12858.050.0001 Altıgen Kilit Somunu Tamamı Metal M5 x 0.8, 100PK | AB8PFM 26LK08

APPROVED VENDOR M12858.050.0001 Altıgen Kilit Somunu Tamamen Metal M5 x 0.8, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8PFM Model: M12858.050.0001Çapraz Ref: 26LK08 / 42GH97
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
€8.26 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeKarbon çelik
Dia./Thread BoyutuM5 x 0.8
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 8
Yükseklik5.1mm
MalzemeKarbon çelik
Özellik Sınıfı8.8
Rockwell Sertliği30
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık-58 Derece 302 Deg.
Konu YönüSağ el
Konu Türümetrik
TipTüm Metal
genişlik8mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.38
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M12858.050.0001 Altıgen Kilit Somunu Tamamen Metal M5 x 0.8, 100PK
€8.26 / paket