BUSSMANN Sınıfı RK1 Sigortalar: LPS-RK-SPI Serisi
stil | Model | Vücut sitili | Çap | Sigorta Amperi | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPS-RK-110SPI | kılıç | 1.593 | 110 | 9.625 " | €522.55 | |
A | LPS-RK-600SPI | kılıç | 2.875 " | 600 | 13.375 " | €1,531.60 | |
A | LPS-RK-80SPI | kılıç | 1.125 " | 80 | 7.875 " | €237.58 | |
A | LPS-RK-450SPI | kılıç | 2.875 " | 450 | 13.375 " | €1,409.84 | |
A | LPS-RK-225SPI | kılıç | 2.375 " | 225 | 11.625 " | €1,170.37 | |
A | LPS-RK-200SPI | kılıç | 1.593 | 200 | 9.625 " | €511.10 | |
A | LPS-RK-150SPI | kılıç | 1.593 | 150 | 9.625 " | €598.88 | |
A | LPS-RK-125SPI | kılıç | 1.593 | 125 | 9.625 " | €550.82 | |
A | LPS-RK-90SPI | kılıç | 1.125 " | 90 | 7.875 " | €262.85 | |
A | LPS-RK-100SPI | kılıç | 1.125 " | 100 | 7.875 " | €234.81 | |
A | LPS-RK-500SPI | kılıç | 2.875 " | 500 | 13.375 " | €1,577.28 | |
A | LPS-RK-350SPI | kılıç | 2.375 " | 350 | 11.625 " | €1,147.81 | |
A | LPS-RK-400SPI | kılıç | 2.375 " | 400 | 11.625 " | €1,094.82 | |
A | LPS-RK-250SPI | kılıç | 2.375 " | 250 | 11.625 " | €977.00 | |
A | LPS-RK-300SPI | kılıç | 2.375 " | 300 | 11.625 " | €1,148.75 | |
A | LPS-RK-175SPI | kılıç | 1.593 | 175 | 9.625 " | €541.64 | |
A | LPS-RK-70SPI | kılıç | 1.125 " | 70 | 7.875 " | €234.57 | |
B | LPS-RK-40SPI | Silindirik | 1 1 / 16 " | 40 | 5.5 " | €116.68 | |
B | LPS-RK-12SPI | Silindirik | 13 / 16 " | 12 | 5" | €79.47 | |
B | LPS-RK-6SPI | Silindirik | 13 / 16 " | 6 | 5" | €83.53 | |
B | LPS-RK-60SPI | Silindirik | 1 1 / 16 " | 60 | 5.5 " | €113.06 | |
B | LPS-RK-50SPI | Silindirik | 1 1 / 16 " | 50 | 5.5 " | €116.31 | |
B | LPS-RK-45SPI | Silindirik | 1 1 / 16 " | 45 | 5.5 " | €138.74 | |
B | LPS-RK-15SPI | Silindirik | 13 / 16 " | 15 | 5" | €72.96 | |
B | LPS-RK-9SPI | Silindirik | 13 / 16 " | 9 | 5" | €90.69 | |
B | LPS-RK-8SPI | Silindirik | 13 / 16 " | 8 | 5" | €84.14 | |
B | LPS-RK-30SPI | Silindirik | 13 / 16 " | 30 | 5" | €75.34 | |
B | LPS-RK-25SPI | Silindirik | 13 / 16 " | 25 | 5" | €76.03 | |
B | LPS-RK-6-1 / 4SPI | Silindirik | 13 / 16 " | 6.25 | 5" | €86.05 | |
B | LPS-RK-20SPI | Silindirik | 13 / 16 " | 20 | 5" | €77.16 | |
B | LPS-RK-17-1 / 2SPI | Silindirik | 13 / 16 " | 17.5 | 5" | €73.49 | |
B | LPS-RK-7SPI | Silindirik | 13 / 16 " | 7 | 5" | €89.21 | |
B | LPS-RK-10SPI | Silindirik | 13 / 16 " | 10 | 5" | €74.55 | |
B | LPS-RK-35SPI | Silindirik | 1 1 / 16 " | 35 | 5.5 " | €116.31 |
Sınıf RK1 Sigortalar: Seri LPS-RK-SPI
Bussmann Sınıfı LPS-RK-SP Serisi RK1 sigortalar, ekipmanları ve elektrik sistemlerini aşırı akım koşullarından korumak için HVAC ve elektrik dağıtım sistemlerinde kullanılır. Bu sigortalar, kısa devre akımlarının büyüklüğünü sınırlamak için akım sınırlayıcı koruma sunar, böylece aşağı akış bileşenlerini yüksek arıza akımlarının zararlı termal ve manyetik etkilerinden korur. %130 tam yük amperaj (FLA) boyutlandırmasına uyum sağlamalarını sağlayan ve güvenilir yedek motor koruması sağlayan dahili zaman gecikmesine sahiptirler. Bu zaman gecikmeli sigortalar, UL listesinde ve CSA onaylı olup, gelişmiş güvenlik ve performans standartları sağlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- PEX Boru
- Manyetik Çene Kapakları
- Su Isıtıcı Aksesuarları
- Damızlık Bulucular
- Manuel Boru Diş Açma Makineleri
- Vinil
- DC Motorlar
- Laboratuvar Sarf Malzemeleri
- Acil Göz Yıkama ve Duş Ekipmanları
- Boya Kabinleri ve Aksesuarları
- DAYTON Tip 3VX Güç Aktarma V Kayışları
- BRADY Kimyasal Etiket, Benzin
- NORTON ABRASIVES İnce Dereceli Zımpara Bantları
- SQUARE D Ağır Hizmet Tipi, Eriyebilir, 600VAC Güvenlik Anahtarları
- AMPCO METAL Center Punch Kıvılcım çıkarmaz
- PASS AND SEYMOUR Flexcor Serisi Standart Hizmet Tipi, Kapalı Örgü, Tek Göz Destekli Saplar
- COOPER B-LINE Dişli Çubuk Fiber Kanal Destekleri
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS Yardımcı Maşa
- WESTWARD Yedekleme Halkaları