M16001.060.0001 | Omuzlu Halkalı Cıvata M6 X 1.00mm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M16001.060.0001 Omuzlu Delikli Cıvata M6 x 1.00mm | AC6QQG 35Z470

APPROVED VENDOR M16001.060.0001 Omuzlu Halkalı Cıvata M6 x 1.00mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6QQG Model: M16001.060.0001Çapraz Referans: 35Z470

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€6.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+mapa
Göz İçinde Dia.19mm
Dia Dışında Göz.30mm
Eyebolt TipiOmuz ile
BitişSade
MalzemeDövme Karbon Çelik Bırak
Uzunluk56.4mm için 64.3mm
Şaft Dia.6mm
Sap Uzunluğu25.7mm
Omuz Dia.12.7 - 14.2mm
Omuz genişliği3mm için 4.8mm
Ölçüm Sistemimetrik
iplik uzunluğu25.7mm
Konu BoyutuM6 x 1
TipOmuz ile
Çalışma yükü sınırı462 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M16001.060.0001 Omuzlu Halkalı Cıvata M6 x 1.00mm
€6.08 / Adet