M16010.100.0001 | Omuzlu Halkalı Cıvata M10 X 1.50mm - Pk3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M16010.100.0001 Omuzlu Delikli Cıvata M10 X 1.50Mm, 3PK | AC6QUV 35Z552

APPROVED VENDOR M16010.100.0001 Omuzlu Halkalı Cıvata M10 X 1.50Mm, 3PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6QUV Model: M16010.100.0001Çapraz Referans: 35Z552
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
€17.50 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+mapa
Göz İçinde Dia.25mm
Dia Dışında Göz.45mm
Eyebolt TipiOmuz ile
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeDövme Çelik
Uzunluk62mm
Şaft Dia.10mm
Sap Uzunluğu17mm
Omuz Dia.25mm
Omuz genişliği8mm
Ölçüm Sistemimetrik
iplik uzunluğu17mm
Konu BoyutuM10 x 1.5
TipOmuz ile
Çalışma yükü sınırı506 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M16010.100.0001 Omuzlu Halkalı Cıvata M10 X 1.50Mm, 3PK
€17.50 / paket