M16010.120.0001 | Omuzlu Halkalı Cıvata M12 X 1.75mm - Pk2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M16010.120.0001 Omuzlu Delikli Cıvata M12 X 1.75Mm, 2PK | AC6QTL 35Z521

APPROVED VENDOR M16010.120.0001 Omuzlu Halkalı Cıvata M12 X 1.75Mm, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6QTL Model: M16010.120.0001Çapraz Ref: 35Z521 / 176C08
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
€15.82 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+mapa
Göz İçinde Dia.30mm
Dia Dışında Göz.54mm
Eyebolt TipiOmuz ile
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeDövme Çelik
Uzunluk74.5mm
Şaft Dia.12mm
Sap Uzunluğu20.5mm
Omuz Dia.30mm
Omuz genişliği10mm
Ölçüm Sistemimetrik
iplik uzunluğu20.5mm
Konu BoyutuM12 x 1.75
TipOmuz ile
Çalışma yükü sınırı748 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M16010.120.0001 Omuzlu Halkalı Cıvata M12 X 1.75Mm, 2PK
€15.82 / paket