M16010.160.0001 | Omuzlu Halkalı Cıvata M16 X 2.00mm - Pk2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M16010.160.0001 Omuzlu Delikli Cıvata M16 X 2.00Mm, 2PK | AC6QUP 35Z547

APPROVED VENDOR M16010.160.0001 Omuzlu Halkalı Cıvata M16 X 2.00Mm, 2PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6QUP Model: M16010.160.0001Çapraz Referans: 35Z547
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
€32.18 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+mapa
Göz İçinde Dia.35mm
Dia Dışında Göz.63mm
Eyebolt TipiOmuz ile
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeDövme Çelik
Uzunluk90mm
Şaft Dia.16mm
Sap Uzunluğu27mm
Omuz Dia.35mm
Omuz genişliği12mm
Ölçüm Sistemimetrik
iplik uzunluğu27mm
Konu BoyutuM16 x 2
TipOmuz ile
Çalışma yükü sınırı1540 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M16010.160.0001 Omuzlu Halkalı Cıvata M16 X 2.00Mm, 2PK
€32.18 / paket