Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M20130.120.1000 Dişli Çubuk Düz M12 x 1, 75x1m | AA8RAY 19NN13

APPROVED VENDOR M20130.120.1000 Dişli Çubuk Düz M12 x 1, 75x1m

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8RAY Model: M20130.120.1000Çapraz Referans: 19NN13
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
€42.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli çubuk
SınıfSınıf 10
BitişSade
MalzemeÇelik
Uzunluk1m
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Gerilme direnci1,000 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
Konu BoyutuM12-1.75
Konu Türümetrik
Akma dayanımı900 N/mm-sq.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)101.6
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318155056
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M20130.120.1000 Dişli Çubuk Düz M12 x 1, 75x1m
€42.00 / Adet