M20170.100.1000 | Dişli Çubuk Galvanizli M10 X 1.50mm X 3 Feet | 25dl74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M20170.100.1000 Dişli Çubuk Galvanizli M10 x 1.50mm x 3 Feet | AB8EZB 25DL74

APPROVED VENDOR M20170.100.1000 Dişli Çubuk Galvanizli M10 x 1.50mm x 3 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8EZB Model: M20170.100.1000Çapraz Referans: 25DL74
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
€33.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli çubuk
SınıfSınıf 8
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
MalzemeÇelik
Uzunluk3ft.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
Sıcaklık. menzilOylanmamış
Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
Konu BoyutuM10 x 1.5
Konu Türümetrik
Akma dayanımı640 N/mm-sq.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)101.6
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318155051
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M20170.100.1000 Dişli Çubuk Galvanizli M10 x 1.50mm x 3 Feet
€33.69 / Adet