M39080.020.0006 | Dübel Pimi Standart M2 X 6mm L - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M39080.020.0006 Dübel Pimi Standart M2 X 6Mm L, 100PK | AB3KML 1TY51

APPROVED VENDOR M39080.020.0006 Saplama Pimi Standart M2 X 6Mm L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3KML Model: M39080.020.0006Çapraz Referans: 1TY51
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
€23.11 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dübel Pimi
Çap2.002 - 2.008mm
BitişSade
Uzunluk Toleransı+/- 0.25mm
MalzemeGüçlendirilmiş çelik
Nominal çapM2
Uzunluk6mm
Rockwell SertliğiC52-62
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)742
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapBitişUzunluk ToleransıMalzemeNominal çapUzunlukRockwell SertliğiTek Kesme Dayanımı (Lbs.)Ücret
ONAYLI SATICI 4DAH9 Saplama Pimi Standart Naylon 1/8 x 3/8 L - 50'li Paket | AD7AYA 4DAH90.12 ila 0.13 "Doğal (Madenden)+/- 0.005 "Naylon1 / 8 "3 / 8 "--€19.13
ONAYLI SATICI 4DAJ2 Saplama Pimi Standart Naylon 1/8 x 1/4 L - 50'li Paket | AD7AYC 4DAJ20.12 ila 0.13 "Doğal (Madenden)+/- 0.005 "Naylon1 / 8 "1 / 4 "--€19.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M39080.020.0006 Saplama Pimi Standart M2 X 6Mm L, 100PK
€23.11 / paket