ARLINGTON INDUSTRIES PVC1020 Giriş Kapağı, 3.438 x 2.545 İnç Boyutu, Plastik
Madde: BK3EFZ
Modeli: PVC1020
€7.08 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Servis Giriş Kapağı |
Kablo Boyutu | 1/2", 3/4", 1" |
Renk | Gri |
EMT Boyutu | 1/2", 3/4", 1" |
Yükseklik | 3.438 " |
Malzeme | UV Korumalı Plastik |
Ticaret boyutu | 1/2", 3/4", 1" |
genişlik | 2.545 " |
PLATFORM | Model | Kablo Boyutu | Yükseklik | Delik büyüklüğü | Mast Boyutu | Ticaret boyutu | genişlik | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC662 | - | 4.89 " | (2) 0.69 | - | - | 3.14 " | (2) 1/0 ila (2) 4/0 | €18.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
PVC109 | - | 9.07 " | - | 3", 3-1/2", 4" | 3", 3-1/2", 4" | 7.971 " | - | €136.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
PVC106 | - | 7.62 " | - | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | 5.885 " | - | €85.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
PVC105 | - | 3.929 " | - | 2" | 2" | 6.66 " | - | €24.47 | TEKLİF TALEBİ
| |
PVC1040 | 1-1/4", 1-1/2" | 5.069 " | - | - | 1-1/4", 1-1/2" | 3.618 " | - | €10.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
PVC129 | - | 6.73 " | - | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | 3.929 " | - | €29.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
PVC660 | - | 3.537 " | (2) 0.53 | - | - | 2.05 " | (2) 3, 6, 4, 2 | €13.27 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00