M51000.080.0045 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik M8 X 1.25, 45mm Uzunluk, 50pk | 25da63 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR M51000.080.0045 Hex Cap Screw Stainless Steel M8 x 1.25, 45mm Length, 50PK | AB8DGC 25DA63

APPROVED VENDOR M51000.080.0045 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M8 x 1.25, 45mm Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8DGC Model: M51000.080.0045Çapraz Referans: 25DA63 / 42GL61
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
€35.96 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM8 x 1.25
ÇapM8
BitişSade
sınıfA2
Baş yüksekliği5.3mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği13mm
Başın altındaki uzunluk45mm
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu22mm
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu22mm
Konu Boyutu1.25mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318159000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M51000.080.0045 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M8 x 1.25, 45mm Uzunluk, 50PK
€35.96 / paket