M51000.100.0075 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik M10 X 1.50, 75mm Uzunluk, 25pk | 25da73 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M51000.100.0075 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M10 X 1.50, 75mm Uzunluk, 25PK | AB8DGN 25DA73

APPROVED VENDOR M51000.100.0075 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M10 X 1.50, 75mm Uzunluk, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8DGN Model: M51000.100.0075Çapraz Referans: 25DA73 / 42GL80
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
€50.95 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM10 x 1.5
ÇapM10
BitişSade
sınıfA2
Baş yüksekliği6.4mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği17mm
Başın altındaki uzunluk75mm
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu26mm
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu26mm
Konu Boyutu1.50mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318159000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M51000.100.0075 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M10 X 1.50, 75mm Uzunluk, 25PK
€50.95 / paket