ONAYLI SATICI Keçe Şeritleri
stil | Model | uzunluk | Aşınma direnci | Destek Tipi | Malzeme | Maks. Sıcaklık. | Min. Sıcaklık Değerlendirme | Gerilme direnci | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TOPLU-FS-F3-102 | - | - | - | - | - | - | - | - | €29.62 | |
B | 2FGX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | €0.55 | |
A | TOPLU-FS-F5-98 | - | - | - | - | - | - | - | - | €90.18 | |
C | 2FKH9 | 12 " | İyi | Sade | Yün keçe | 200 F | -80 ° F | 400 psi | 3 / 16 " | €1.29 | |
D | 2FKP8 | 60 " | İyi | yapıştırıcı | Yün keçe | 200 F | -80 ° F | 400 psi | 1 / 8 " | €1.69 | |
E | 2FJG1 | 60 " | Mükemmel | yapıştırıcı | Yün keçe | 200 F | -80 ° F | 400 psi | 1 / 8 " | €2.11 | |
F | 2HVB4 | 120 " | Mükemmel | Sade | Sentetik Polyester Keçe | 300 F | -40 ° F | 400 psi | 3 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
G | 2FHN1 | 120 " | Mükemmel | Sade | Yün keçe | 200 F | -80 ° F | 400 psi | 1 / 4 " | €3.08 | |
H | 2FJR8 | 120 " | Mükemmel | yapıştırıcı | Yün keçe | 200 F | -80 ° F | 400 psi | 1 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
I | 2FJA5 | 120 " | Mükemmel | Sade | Yün keçe | 200 F | -80 ° F | 400 psi | 1 / 2 " | €63.76 | |
J | 2FKA4 | 120 " | İyi | Sade | Yün keçe | 200 F | -80 ° F | 400 psi | 1 / 4 " | €4.21 | |
K | 2FHK8 | 120 " | İyi | Sade | Yün keçe | 200 F | -80 ° F | 250 PSI | 1 / 4 " | €20.24 | |
L | 2HVF7 | 120 " | Mükemmel | yapıştırıcı | Sentetik Polyester Keçe | 300 F | -40 ° F | 400 psi | 1 / 2 " | €32.30 | |
K | 2FHY4 | 120 " | İyi | Sade | Yün keçe | 200 F | -80 ° F | 250 PSI | 1 / 8 " | €3.61 | |
M | 2FJV4 | 120 " | İyi | yapıştırıcı | Yün keçe | 200 F | -80 ° F | 250 PSI | 1 / 4 " | €7.52 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Akülü Alet Akü Şarj Cihazları
- Trafik Delineator Gönderileri ve Kanallaştırıcılar
- Boru Gerilim İşaretleyicileri
- Su Kalitesi Test Kitleri
- Paketleme Masaları
- İletişim Araçları
- Otomotiv Kaldırma Araçları
- Elektronik
- İşaretler
- Aşındırıcı Montaj Noktaları
- DMS Komut Panoları
- HARRINGTON Kol Kaymalı Debriyaj Zincirli Vinç
- BLACKBURN (T&B) Çift Dereceli Lug Mekanik Konektör
- NIBCO 90 Derece Havalandırma Dirsekleri
- LOVEJOY RRC Tipi Aralayıcı Montajı
- QORPAK Kapak 9mm Polipropilen
- VULCAN J Tipi Katı Tel Uzunluğu 100 Feet
- KRUEGER Sızıntı Algılama Ölçer
- MACROMATIC CAH Serisi, AC Akım Sensörleri
- ROBERTSHAW Basınç Algılama Anahtarları