Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M51000.140.0100 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M14 x 2, 100mm Uzunluk, 10PK | AB8DHD 25DA87

APPROVED VENDOR M51000.140.0100 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M14 x 2, 100mm Uzunluk, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8DHD Model: M51000.140.0100Çapraz Referans: 25DA87 / 42GM09
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
€47.38 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM14 x 2
ÇapM14
BitişSade
sınıfA2
Baş yüksekliği8.8mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği21mm
Başın altındaki uzunluk100mm
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu34mm
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu34mm
Konu Boyutu2"
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.38
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318159000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M51000.140.0100 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M14 x 2, 100mm Uzunluk, 10PK
€47.38 / paket