M51010.080.0090 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik M8 X 1.25, 90mm Uzunluk, 25pk | 29dj41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M51010.080.0090 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M8 x 1.25, 90mm Uzunluk, 25PK | AB8TTH 29DJ41

APPROVED VENDOR M51010.080.0090 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M8 x 1.25, 90mm Uzunluk, 25PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AB8TTH Model: M51010.080.0090Çapraz Referans: 29DJ41 / 42GN12
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
€28.07 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM8 x 1.25
ÇapM8
BitişSade
sınıfA2
Baş yüksekliği5.3mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği13mm
Başın altındaki uzunluk90mm
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu90mm
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu90mm
Konu Boyutu1.25mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M51010.080.0090 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M8 x 1.25, 90mm Uzunluk, 25PK
€28.07 / paket