M51050.020.0005 | Soket Kapak Vidası Standart Paslanmaz Çelik M2 X 0.40x5, 50pk | 22tw81 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M51050.020.0005 Soket Kapak Vidası Standart Paslanmaz Çelik M2 x 0.40X5, 50PK | AB7CRY 22TW81

APPROVED VENDOR M51050.020.0005 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik M2 x 0.40X5, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7CRY Model: M51050.020.0005Çapraz Referans: 22TW81 / 42GN92
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
€6.30 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM2-0.4
Sürücü Boyutu1.5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.3.8mm
Baş yüksekliği2mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk5mm
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci170,000 için 180,000
Rockwell SertliğiC37 ila C45
Konu Dia.M2
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu5"
Konu Boyutu0.40mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M51050.020.0005 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik M2 x 0.40X5, 50PK
€6.30 / paket