M51050.030.0006 | Soket Kapak Vidası Standart Paslanmaz Çelik M3 X 0.50x6, 50pk | 22ty43 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M51050.030.0006 Soket Kapak Vidası Standart Paslanmaz Çelik M3 x 0.50X6, 50PK | AB7CZX 22TY43

APPROVED VENDOR M51050.030.0006 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik M3 x 0.50X6, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7CZX Model: M51050.030.0006Çapraz Referans: 22TY43 / 42GP09
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
€3.01 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM3 x 0.5
Sürücü Boyutu2.5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.5.5mm
Baş yüksekliği3mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk6mm
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci135,000 için 145,000
Rockwell SertliğiC37 ila C44
Konu Dia.M3
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu6"
Konu Boyutu0.50mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M51050.030.0006 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik M3 x 0.50X6, 50PK
€3.01 / paket