M51060.060.0035 | Soket Kapak Vidası Düz ​​Paslanmaz Çelik M6 X 1 X 35, 50pk | 29dj64 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M51060.060.0035 Soket Kapak Vidası Düz ​​Paslanmaz Çelik M6 x 1 X 35, 50PK | AB8TUH 29DJ64

APPROVED VENDOR M51060.060.0035 Soket Başlıklı Vida Yassı Paslanmaz Çelik M6 x 1 X 35, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TUH Model: M51060.060.0035Çapraz Referans: 29DJ64 / 42GR87
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
€12.46 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM6 x 1
Sürücü Boyutu4mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.13.44mm
Baş yüksekliği3.72mm
kafa TipiDüz
Başın altındaki uzunluk35mm
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M6
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu35mm
Konu Boyutu1mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M51060.060.0035 Soket Başlıklı Vida Yassı Paslanmaz Çelik M6 x 1 X 35, 50PK
€12.46 / paket