Omron Mjn3cf-ac120 | Röle 11pin 3pdt 10a 120vac | 5zh85 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON MJN3CF-AC120 Röle 11Pin 3PDT 10A 120VAC | AE7MMZ 5ZH85

OMRON MJN3CF-AC120 Röle 11Pin 3PDT 10A 120VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7MMZ Modeli: MJN3CF-AC120Çapraz Referans: 5ZH85

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€42.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
Coil VA Değerlendirmesi2.04
Bobin Voltları120 VAC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10
İletişim Formu3pdt
İletişim MalzemesiGümüş Alaşım
İletişim değerlendirmesi10A @ 240VAC / 28VDC
Güç @ 120V1/3
Güç @ 240V1/2
Hz60
MontajYan Flanş
Pins11
Soketflanş
Durum GöstergesiYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8536490050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+HzCoil VA DeğerlendirmesiBobin VoltlarıPinsSoketİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim FormuÜcret
OMRON MJN1CF-AC24 Röle 5Pin SPDT 10A 24VAC | AB4HWR 1YCU6 MJN1CF-AC24Röle50/601.724 VAC5-10SPDT€41.08
OMRON MJN1CF-AC120 Röle 5Pin SPDT 10A 120VAC | AB4HWT 1YCU7 MJN1CF-AC120Röle50/601.7120 VAC5flanş10SPDT€47.64
OMRON MJN1CF-AC240 Röle 5Pin SPDT 10A 240VAC | AB4HWU 1YCU8 MJN1CF-AC240Röle50/601.7240 VAC5-10SPDT€47.20
OMRON MJN1Z-E-RP-DC12 Muhafazalı Güç Rölesi 15A 12VDC SPDT | AB4HWV 1YCU9 MJN1Z-E-RP-DC12Kapalı Güç Rölesi50/601.212 VDC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT€41.96
OMRON MJN1Z-E-RP-DC24 Muhafazalı Güç Rölesi 15A 24VDC SPDT | AB4HWW 1YCV1 MJN1Z-E-RP-DC24Kapalı Güç Rölesi50/601.224 VDC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT€41.25
OMRON MJN1Z-E-RP-AC24 Muhafazalı Güç Rölesi 15A 24VAC SPDT | AB4HWX 1YCV2 MJN1Z-E-RP-AC24Kapalı Güç Rölesi50/601.724 VAC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT€49.84
OMRON MJN1Z-E-RP-AC120 Muhafazalı Güç Rölesi 15A 120VAC SPDT | AB4HWY 1YCV3 MJN1Z-E-RP-AC120Kapalı Güç Rölesi50/601.7120 VAC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT€52.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON MJN3CF-AC120 Röle 11Pin 3PDT 10A 120VAC
€42.26 / Adet