M55050.040.0006 | Soket Kapak Vidası Standart Paslanmaz Çelik M4 X 0.70x6, 50pk | 22ud44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M55050.040.0006 Soket Kapak Vidası Standart Paslanmaz Çelik M4 x 0.70X6, 50PK | AB7DTZ 22UD44

APPROVED VENDOR M55050.040.0006 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik M4 x 0.70X6, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7DTZ Model: M55050.040.0006Çapraz Referans: 22UD44 / 42GW94
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
€7.73 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM4 x 0.7
Sürücü Boyutu3mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.7mm
Baş yüksekliği4mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk6mm
MalzemeA4 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M4
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu6"
Konu Boyutu0.70mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318156010
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M55050.040.0006 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik M4 x 0.70X6, 50PK
€7.73 / paket