M55050.040.0035 | Soket Kapak Vidası Standart Paslanmaz Çelik M4 X 0.70x35, 50pk | 22ud46 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M55050.040.0035 Soket Kapak Vidası Standart Paslanmaz Çelik M4 x 0.70X35, 50PK | AB7DUB 22UD46

APPROVED VENDOR M55050.040.0035 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik M4 x 0.70X35, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7DUB Model: M55050.040.0035Çapraz Referans: 22UD46 / 42GX04

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€17.18 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM4 x 0.7
Sürücü Boyutu3mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.7mm
Baş yüksekliği4mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk35mm
MalzemeA4 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M4
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu25mm
Konu Boyutu0.70mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318156010
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M55050.040.0035 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik M4 x 0.70X35, 50PK
€17.18 / paket