Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M55050.080.0010 Soket Kapak Vidası Standart Paslanmaz Çelik M8 x 1.25X10, 50PK | AB7DVH 22UD75

APPROVED VENDOR M55050.080.0010 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik M8 x 1.25X10, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7DVH Model: M55050.080.0010Çapraz Referans: 22UD75 / 42GX35
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
€47.46 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM8 x 1.25
Sürücü Boyutu6mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.13mm
Baş yüksekliği8mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk10mm
MalzemeA4 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M8
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu10mm
Konu Boyutu1.25mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M55050.080.0010 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik M8 x 1.25X10, 50PK
€47.46 / paket