KE GÜVENLİK Uyarı Flaşörü, LED, 12 - 90VDC
stil | Model | PUAN | Gövde Rengi | Renk | Watt | genişlik | Mevcut Çizim | derinlik | Çap | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M7600-LED B | IP66 | Mavi | Mavi | 4 | 5 | 0.13 ila 0.20A AC | 5 | 3.25 " | €118.77 | |
B | M7600-LED R | IP66 | Kırmızı | Kırmızı | 4 | 5 | 0.13 ila 0.20A AC | 5 | 3.25 " | €116.43 | |
C | M7600-LED bir | IP66 | kehribar | kehribar | 4 | 5 | 0.13 ila 0.20A AC | 5 | 3.25 " | €136.92 | |
D | M490-LED DCAP | IP67 | kehribar | kehribar | 5 | 3 | 0.18 ila 0.24A AC | 3 | 2.25 " | €135.80 | |
E | M490-LED DCBP | IP67 | Mavi | Mavi | 5 | 3 | 0.18 ila 0.24A AC | 3 | 2.25 " | €119.45 | |
F | M490-LED DC B | IP67 | Mavi | Mavi | 5 | 3 | 0.18 ila 0.24A AC | 4 | 2.25 " | €111.90 | |
G | M490-LED DC Bir | IP67 | kehribar | kehribar | 5 | 3 | 0.18 ila 0.24A AC | 4 | 2.25 " | €128.65 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Ultrasonik Kalınlık Ölçer Aksesuarları
- Pnömatik Glob Kontrol Vanaları
- Gaz Algılama Aksesuarları
- Balyalama Teli ve Lockwire
- Doğrusal Mil ve Destek Rayları
- Gaz ve Su Hattı Konnektörleri
- Parantez ve Parantez
- Kutular
- Tüp Eksenli Fanlar ve Aksesuarlar
- Gömülebilir Gaz
- LITHONIA LIGHTING Endüstriyel Floresan Armatür, F96T8HO
- IFM Endüktif Silindirik Yakınlık Sensörü
- FAST CAP Çift Taraflı Salmastra 2.5in
- WHITE-RODGERS Termostat Hat Gerilimi
- VULCAN HART Pins
- TENNSCO Dikey Aç
- KESON Tebeşir Hattı Makara Setleri
- WEG ACW-Serisi Kompakt Tip Devre Kesici, Esnek Kablolar
- BROWNING Tek Dizi Dişliler