Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR M55050.120.0120 Socket Cap Screw Standard Ss M12 x 1.75X120, 10PK | AB8NXP 26LG90

APPROVED VENDOR M55050.120.0120 Soket Başlıklı Vida Standart Ss M12 x 1.75X120, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8NXP Model: M55050.120.0120Çapraz Referans: 26LG90
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
€52.91 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM12 x 1.75
Sürücü Boyutu10mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.18mm
Baş yüksekliği12mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk120mm
MalzemeA4 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
Konu Dia.M12
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu50mm
Konu Boyutu1.75mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M55050.120.0120 Soket Başlıklı Vida Standart Ss M12 x 1.75X120, 10PK
€52.91 / paket