Honeywell 2ls1 | Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | 11t728 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL 2LS1 Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA3REY 11T728

HONEYWELL 2LS1 Kapalı Limit Switch Üst Aktüatör Spdt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3REY Modeli: 2LS1Çapraz Referans: 11T728
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
€471.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapalı Limit Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu1.33 "
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör Stilidalgıç
Amper10
gövde MalzemesiÇinko Döküm
İletişim Formu1NK / 1NA, SPDT, Hızlı Hareket, Çift Kırma
derinlik1.13 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik4.05 "
IP RatingIP Derecelendirmesi Yok
hareketdoğrusal
NEMA Değerlendirmesi1, 3, 4, 6, 13
Çalışma kuvveti7 lb
Çalışma sıcaklığı. Aralık-20 Derece ila 160 Derece F
Seyir mesafesiÖn seyahat (PT) .065 maks. Aşırı hareket (OT) .250 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) .020 dakika cinsinden
UPC718349085106
Voltaj derecesi120AC / 240AC / 480AC
genişlik1.19 "
Kablolama Girişi1/2 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRulo MalzemesiAktüatör UzunluğuAktüatör KonumuRulo GenişliğiSeyir mesafesiAktüatör StiliKol MalzemesihareketÜcret
HONEYWELL 1LS1 MİKRO ANAHTAR Limit Anahtarı, LS Serisi, SPDT, Döner Kol Kolu | AA3RDN 11T680 1LS1Çelik1.5 "Yan0.25 "Ön gezinti (PT) Maks. 20 Derece; Aşırı Hareket (OT) 30 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 12 DereceDöner KolÇelikDöner, Standart€460.96
HONEYWELL 1LS10 Kapalı Limit Switch Yan Aktüatör Spdt | AA3RDP 11T681 1LS10-0.58 "5.56 için"Yan-Ön gezinti (PT) Maks. 20 Derece; Aşırı Hareket (OT) 30 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 12 DereceDöner KolÇelikDöner, Standart€508.67
HONEYWELL 1LS19 Kapalı Limit Switch Yan Aktüatör Spdt | AA3RDQ 11T682 1LS19Çelik1.5 "Yan0.25 "Ön gezinti (PT) Maks. 5 Derece; Aşırı Hareket (OT) 30 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 4 DereceDöner KolÇelikDöner, Düşük Ön Seyahat€491.28
HONEYWELL 1LS56 Kapalı Limit Switch Yan Aktüatör Spdt | AA3RDR 11T683 1LS56--Yan-Ön gezinti (PT) Maks. 5 Derece; Aşırı Hareket (OT) 30 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 4 DereceDöner Başlık, Kolsuz-Döner, Düşük Ön Seyir. Düşük Operasyon Gücü€485.40
HONEYWELL 1LS9 Kapalı Limit Switch Yan Aktüatör Spdt | AA3RDT 11T684 1LS9--Yan-Ön gezinti (PT) Maks. 5 Derece; Aşırı Hareket (OT) 30 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 4 DereceDöner Başlık, Kolsuz-Döner, Düşük Ön Seyahat€453.42
HONEYWELL 5LS1 Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA3RDU 11T686 5LS1-1.73 "Iyi-Ön seyahat (PT) .065 maks. Aşırı hareket (OT) .219 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) .020 dakika cinsindendalgıç-doğrusal€489.76
HONEYWELL 6LS1 Kapalı Limit Switch Yan Aktüatör Spdt | AA3RDV 11T687 6LS1Çelik1.5 "YarıçapYan0.25 "Ön gezinti (PT) Maks. 55 Derece; Aşırı Hareket (OT) 35 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 20 DereceDöner KolÇelikSürdürülen Rotary€641.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL 2LS1 Kapalı Limit Switch Üst Aktüatör Spdt
€471.45 / Adet