Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M55060.080.0012 Soket Kapak Vidası Düz ​​Paslanmaz Çelik M8 x 1.25 X 12, 50PK | AB8NTX 26LG05

APPROVED VENDOR M55060.080.0012 Soket Başlıklı Vida Yassı Paslanmaz Çelik M8 x 1.25 X 12, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8NTX Model: M55060.080.0012Çapraz Referans: 26LG05 / 42GY03
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
€29.20 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM8 x 1.25
Sürücü Boyutu5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.17.92mm
Baş yüksekliği4.96mm
kafa TipiDüz
Başın altındaki uzunluk12mm
MalzemeA4 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
Konu Dia.M8
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu12mm
Konu Boyutu1.25mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M55060.080.0012 Soket Başlıklı Vida Yassı Paslanmaz Çelik M8 x 1.25 X 12, 50PK
€29.20 / paket