Polaris Isr-500b | Yalıtımlı Konnektör Hat İçi 500-4 Awg | 14v970 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POLARIS ISR-500B İzoleli Konnektör Sıralı 500-4 Awg | AA6TPR 14V970

POLARIS ISR-500B İzoleli Konnektör Sıralı 500-4 Awg

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6TPR Modeli: ISR-500BÇapraz Referans: 14V970
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
€120.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Konektör
gövde MalzemesiAlüminyum
Kablo Boyut Kodu500 kcmil
Bağlayıcı TipiÇift Taraflı Giriş, T
Kafa tarzıBüyü
Yalıtım malzemesiPVC
uzunluk4.62 "
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu500
Min. İletken Boyutu4 AWG
dağN
Vida malzemesiAlüminyum
Damızlık Boyutu5 / 16 "
TipSatır İçi Ekleme
genişlik1.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida malzemesiKablo Boyut KoduBağlayıcı TipiDamızlık BoyutuTipgenişlikKafa tarzı+Ücret
POLARIS IPLG1-3B İzoleli Konnektör Çoklu Kademe 1-10 Awg | AA6TNY 14V953 IPLG1-3BÇelik1 AWGTek Taraflı Giriş, L3 / 16 "Çok dokunun1.62 "olukluİzoleli Konektör-
TEKLİF TALEBİ
POLARIS IPLG6-3B İzoleli Konektör Çoklu Kademe 6-14 Awg | AA6TNZ 14V954 IPLG6-3BÇelik6 AWGTek Taraflı Giriş, L1 / 8 "Çok dokunun1.12 "olukluİzoleli Konektör-
TEKLİF TALEBİ
POLARIS ISR-1 / 0B İzoleli Konnektör Sıralı 1 / 0-14 Awg | AA6TPN 14V967 ISR-1 / 0BÇelik1 / 0 AWGÇift Taraflı Giriş, T3 / 16 "Satır İçi Ekleme0.9 "Büyüİzoleli Konektör€45.28
POLARIS ISR-250B İzoleli Konnektör Sıralı 250-6 Awg | AA6TPP 14V968 ISR-250BAlüminyum250 kcmilÇift Taraflı Giriş, T5 / 16 "Satır İçi Ekleme1.19 "Büyüİzoleli Konektör€65.64
POLARIS ISR-350B İzoleli Konnektör Sıralı 350-6 Awg | AA6TPQ 14V969 ISR-350BAlüminyum350 kcmilÇift Taraflı Giriş, T5 / 16 "Satır İçi Ekleme1.32 "Büyüİzoleli Konektör€82.71
POLARIS IPL1 / 0-3B İzoleli Konektör Çoklu Kademe 1 / 0-14 Awg | AA6TPU 14V972 IPL1 / 0-3BÇelik1 / 0 AWGÇift Taraflı Giriş, Z3 / 16 "Çok dokunun1.62 "Büyüİzoleli Konektör€54.80
POLARIS IPLD3 / 0-3B İzoleli Konektör Çoklu Kademe 3 / 0-6 Awg | AA6TPV 14V973 IPLD3 / 0-3BÇelik3 / 0 AWGÇift Taraflı Giriş, T1 / 4 "Çok dokunun1.75 "Büyüİzoleli Konektör€82.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POLARIS ISR-500B İzoleli Konnektör Sıralı 500-4 Awg
€120.67 / Adet