M55070.100.1000 | Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik M10 X 1.50mm X 3 Feet | 25dm80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M55070.100.1000 Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik M10 x 1.50mm x 3 Ayak | AB8FDQ 25DM80

APPROVED VENDOR M55070.100.1000 Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik M10 x 1.50mm x 3 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FDQ Model: M55070.100.1000Çapraz Referans: 25DM80
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
€16.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli çubuk
SınıfA4
BitişSade
MalzemeA4 Paslanmaz Çelik
Uzunluk3ft.
Sıcaklık. menzilOylanmamış
Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
Konu BoyutuM10 x 1.5
Konu Türümetrik
Akma dayanımı450 N/mm-sq.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)101.6
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318155051
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M55070.100.1000 Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik M10 x 1.50mm x 3 Feet
€16.63 / Adet