PARKER Endüstriyel Pirinç Küresel Vanalar, V500 Serisi
stil | Model | Maks. İşletme basıncı | Maks. Çalışma basıncı | Liman | stil | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VVP500P-6 | 17 Bar | 250 PSI | 3 / 8 " | Kadından Kadına | 3 / 8 " | €58.49 | TEKLİF TALEBİ
|
B | V520P-32 | 41 Bar | 650 PSI | 2" | Kadından Kadın Ekonomisine | 2" | €180.79 | TEKLİF TALEBİ
|
Endüstriyel Pirinç Küresel Vanalar, V500 Serisi
Parker V500 Serisi küresel vanalar, sıvı akışını tek bir yönde düzenlemek için tasarlanmıştır. Krom kaplı pirinç gövde, dayanıklılık ve korozyon direnci sağlar. Bu valfler, valfleri açmak ve kapatmak için naylon kaplı çelik manivela kollarına ve sızdırmaz çalışmayı sağlamak için PTFE yuvaları ve contalara sahiptir. Bu endüstriyel küresel vanalar, dişiden dişiye bağlantı için NPT dişlere sahiptir. 250 ve 650 PSI çalışma basıncı değerlerinde mevcutturlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrik Boru Bükücüler
- Aydınlatma Dimmerleri
- Küresel Çubuk Biter
- Akülü Perçinler
- Klimalar
- Kelepçeleri
- Boya Mikserleri Çalkalayıcılar ve Aksesuarlar
- Markalama araçları
- Kapı ve Kapı Kasaları
- JANCY Halka Tipi Kesici Seti M42
- LAB SAFETY SUPPLY Niteliksel Filtre
- ADVANCE TABCO Ekipman Standı İçin Yüzey Kesme
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP Fabrikasyon Montaj 15 Derece. Dirsekler, Conta x Conta
- EATON Ağır Hizmet DC Bağlantı Kesmeleri
- EATON E22 Serisi Buton LED'leri
- EATON 10250T Işık Birimlerini Gösteren Basın Testi
- ALL GEAR Pro Force Yüksek Mukavemetli Boğa Halatları
- ANSELL 80-813 Activarmr Aleve Dayanıklı Eldiven
- WINSMITH SE Encore Serisi, E26 Boyutlu, MSFS Tek Redüksiyon Modifiyeli Sonsuz Dişli Hız Düşürücüleri