M69155.040.0079 | Perçin Somunu Gömme Çinko M4 X 0.70 X 0.390 - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M69155.040.0079 Perçin Somunu Gömme Çinko M4 X 0.70 X 0.390, 50PK | AE4WXY 5NNJ7

APPROVED VENDOR M69155.040.0079 Perçin Somunu Düz Çinko M4 X 0.70 X 0.390, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4WXY Model: M69155.040.0079Çapraz Referans: 5NNJ7

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€12.61 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin Somunu
Vücut Çapı0.249 "
Matkap Boyutu1 / 4 "
Bitişçinko
Flanş Çapı0.287 "
Kavrama aralığı0.019 ila 0.079 "
Baş Dia.0.287 "
Baş yüksekliği0.019 "
Delik büyüklüğü0.250 "
uzunluk0.39 "
MalzemeÇelik
Somun türüFloş
Konu BoyutuM4 x 0.7

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M69155.040.0079 Perçin Somunu Düz Çinko M4 X 0.70 X 0.390, 50PK
€12.61 / paket