Mpb3452 | Soket Kapak Vidası Düğmesi 3/8-16 X 1, 5pk | 2fua8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR MPB3452 Socket Cap Screw Button 3/8-16 X 1, 5PK | AB9WHD 2FUA8

APPROVED VENDOR MPB3452 Soket Kapaklı Vida Buton 3/8-16 X 1, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9WHD Modeli: MPB3452Çapraz Referans: 2FUA8
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
€27.85 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
Sürücü Boyutu5 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
Bitişkrom
Baş Dia.9 / 16 "
Baş yüksekliği3 / 8 "
kafa Tipidüğme
Başın altındaki uzunluk1"
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Min. Gerilme direnci145,000 psi
Yedekler2FUH5
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Sıcaklık. menzil-65 Derece F - 300 Derece F
Konu Dia.3 / 8 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu16
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR MPB3452 Soket Kapaklı Vida Buton 3/8-16 X 1, 5PK
€27.85 / paket