Msb2-29 | Omuz Vidası M6 X 1 X 8mm L, 5'li | 6ke33 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI MSB2-29 Omuz Vidası M6 X 1 X 8Mm L, 5PK | AE9KGP 6KE33

APPROVED VENDOR MSB2-29 Omuz Vidası M6 X 1 X 8Mm L, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9KGP Modeli: MSB2-29Çapraz Referans: 6KE33
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
€69.38 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sınıf2A
Sürücü Boyutu4mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.12mm
Baş yüksekliği6mm
Kafa tarzıStandart
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci80,000 psi
Rockwell SertliğiB95 ila B100
Omuz Dia.8mm
Omuz genişliği8mm
Omuz Uzunluğu Toleransı+ 0.050 mm
Ölçüm Sistemimetrik
iplik uzunluğu11mm
Konu BoyutuM6 x 1
TipHassas

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR MSB2-29 Omuz Vidası M6 X 1 X 8Mm L, 5PK
€69.38 / paket