P14323 | Çatal Pimi Başsız 1/4 X 1 9/32 L 2 Halkalı | 2xaf4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI P14323 Çatal Pim Başsız 1/4 x 1 9/32 L 2 Halkalı | AC3WRV 2XAF4

APPROVED VENDOR P14323 Çatal Pim Başsız 1/4 x 1 9/32 L 2 Halkalı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3WRV Model: P14323Çapraz Referans: 2XAF4
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
€13.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çatal Pimi
Bitişçinko
uzunluk1 9 / 32 "
Malzeme1215 Çelik
Uzunluk1 9 / 32 "
Pim Çapı1 / 4 "
TipYivli Başsız
Kullanılabilir Uzunluk1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR P14323 Çatal Pim Başsız 1/4 x 1 9/32 L 2 Halkalı
€13.70 / Adet