P14349 | Çatal Pimi Başsız 5/16 X 1 27/32 2 Halkalı | 2xag1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI P14349 Çatal Pim Başsız 5/16 x 1 27/32 2 Halkalı | AC3WTB 2XAG1

APPROVED VENDOR P14349 Çatal Pim Başsız 5/16 x 1 27/32 2 Halkalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3WTB Model: P14349Çapraz Referans: 2XAG1
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
€11.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çatal Pimi
Bitişçinko
uzunluk1 27 / 32 "
Malzeme1215 Çelik
Uzunluk1 27 / 32 "
Pim Çapı5 / 16 "
TipYivli Başsız
Kullanılabilir Uzunluk1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR P14349 Çatal Pim Başsız 5/16 x 1 27/32 2 Halkalı
€11.37 / Adet