Pa3143604001080316 | 5pda6 | Delikli Sac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI PA3143604001080316 Sac Delikli Alüminyum 40x36 14 Ölçü 0.125 inç Çap Yuvarlak | AE6AKE 5PDA6 / 9232T171

APPROVED VENDOR PA3143604001080316 Sac Delikli Alüminyum 40x36 14 Ayar 0.125in Dia Yuvarlak

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6AKE Model: PA3143604001080316Çapraz Referans: 5PDA6 / 9232T171
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
€377.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Delikli Sac
alaşım Tipi3003
Merkez Aralığı3 / 16 "
BitişDeğirmen
ölçü14
Sertlik ÖlçeğiBrinell
Delik Çapı0.125 "
Delik desenisendeledi
Delik Şekliyuvarlak
uzunluk40 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.125 "
MalzemeAlüminyum
Açık alan%40
öfkeH14
Gerilme direnci22
Kalınlık0.063 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.004 "
Tipik Sertlik40
genişlik36 "
Genişlik Toleransı+/- 0.125 "
Akma dayanımı22

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)109.22
Gemi genişliği (cm)96.52
HS kodu7606123030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelölçüDelik ÇapıDelik ŞekliAçık alanKalınlıkKalınlık ToleransıÜcret
ONAYLI SATICI PA3143604001040308 Sac Delikli Alüminyum 40 x 36 14 Kalibre 0.250" D Yuvarlak | AE6AKD 5PDA5 / 9232T231 PA3143604001040308140.25 "yuvarlak%400.063 "+/- 0.004 "€298.66
ONAYLI SATICI PA3143604003160104 Sac Delikli Alüminyum 40x36 14 Ölçü 0.188 inç Çap Yuvarlak | AE6AKF 5PDA7 / 9232T191 PA3143604003160104140.188 "yuvarlak%510.063 "+/- 0.004 "€377.30
ONAYLI SATICI PA3163604001040308 Sac Delikli Alüminyum 40x36 16 Ölçü 0.250 inç Çap Yuvarlak | AE6AKG 5PDA8 / 9232T241 PA3163604001040308160.25 "yuvarlak%400.05 "+/- 0.004 "€376.39
ONAYLI SATICI PA3163604001080316 Sac Delikli Alüminyum 40x36 16 Ölçü 0.125 inç Çap Yuvarlak | AE6AKH 5PDA9 / 9232T181 PA3163604001080316160.125 "yuvarlak%400.05 "+/- 0.004 "€339.41
ONAYLI SATICI PA3163604001160108 Sac Delikli Alüminyum 40x36 16 Ölçü 0.062 inç Çap Yuvarlak | AE6AKJ 5PDC0 / 9232T141 PA3163604001160108160.062 "yuvarlak%230.05 "+/- 0.004 "€166.22
ONAYLI SATICI PA3163604003160104 Sac Delikli Alüminyum 40x36 16 Ölçü 0.188 inç Çap Yuvarlak | AE6AKL 5PDC2 / 9232T211 PA3163604003160104160.188 "yuvarlak%510.05 "+/- 0.004 "€339.41
ONAYLI SATICI PA3203604001040516 Sac Delikli Alüminyum 40 x 36 20 Ölçü 0.25" Çap Yuvarlak | AE6AKN 5PDC4 / 9232T221 PA3203604001040516200.25 "yuvarlak%580.032 "+/- 0.0025 "€253.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR PA3143604001080316 Sac Delikli Alüminyum 40x36 14 Ayar 0.125in Dia Yuvarlak
€377.30 / Adet