Pat4325 | Omuz Vidası Paslanmaz Çelik 8-32 1 1/2 İnç, 5pk | 1pe79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI PAT4325 Omuz Vidası Paslanmaz Çelik 8-32 1 1/2 İnç, 5PK | AB2WQV 1PE79

APPROVED VENDOR PAT4325 Omuz Vidası Paslanmaz Çelik 8-32 1 1/2 İnç, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2WQV Modeli: PAT4325Çapraz Referans: 1PE79

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€62.34 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sınıf2A
sürücü Tipioluklu
BitişSade
Baş Dia.5 / 16 "
Baş yüksekliği5 / 32 "
Kafa tarzıStandart
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci116,000 psi
Rockwell SertliğiB95
Omuz Dia.3 / 16 "
Omuz genişliği1.5 "
Omuz Uzunluğu Toleransı+0.002 "
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-70 ila +250 F
iplik uzunluğu3 / 16 "
Konu Boyutu8-32
TipKendinden Kilitleme Hassasiyeti

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318156070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfSürücü Boyutusürücü TipiBitişBaş Dia.Baş yüksekliğiKafa tarzıMalzemeÜcret
ONAYLI SATICI PAT4314 Omuz Vidası Paslanmaz Çelik 4-40 1/2 İnç - 5'li Paket | AB2WPX 1PE58 PAT43142A-olukluSade1 / 4 "1 / 8 "Standart18-8 Paslanmaz Çelik€53.34
ONAYLI SATICI PAT4319 Omuz Vidası Paslanmaz Çelik 8-32 3/8 İnç - 5'li Paket | AB2WQM 1PE72 PAT43192A-olukluSade5 / 16 "5 / 32 "Standart18-8 Paslanmaz Çelik€65.15
ONAYLI SATICI 24. Ekim 4328 Omuzlu Vida Paslanmaz Çelik 10-24 1/4 L - 10'lu Paket | AE9HGF 6JU50 24 Ekim 43282A-olukluSade3 / 8 "3 / 16 "Standart18-8 Paslanmaz Çelik€89.92
ONAYLI SATICI 7007SSPH Omuzlu Vida Paslanmaz Çelik 4-40 1/2 - 5'li Paket | AE9HYK 6JY89 7007SSPH2A#1PhillipsSade1 / 4 "1 / 8 "Standart18-8 Paslanmaz Çelik€56.00
ONAYLI SATICI 7013SSPH Omuz Vidası Paslanmaz Çelik 6-32 7/16 - 5'li Paket | AE9HYR 6JY95 7013SSPH2A#2PhillipsSade9 / 32 "1 / 8 "Standart18-8 Paslanmaz Çelik€54.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR PAT4325 Omuz Vidası Paslanmaz Çelik 8-32 1 1/2 İnç, 5PK
€62.34 / paket