Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR PT246GO Drill Bushing Type Headless Press Fit Drill Size 7/32 In | AA3PDK 11R437

APPROVED VENDOR PT246GO Matkap Burç Tipi Başsız Pres Fit Matkap Boyutu 7/32 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA3PDK Modeli: PT246GOÇapraz Referans: 11R437

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€13.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap Burcu
Burç TipiBaşsız Pres Fit İnce Duvar
Eşmerkezlilik Toleransı0.0003 "TIR Maks.
Matkap Boyutu7 / 32 "
BitişÇELİK
SertlikUzaktan Kumanda 62-64
Dia İçinde.7 / 32 "
Dia İçinde. Hata payı0.0001- + 0.0004 "
Malzeme52100 Thru Sertleştirilmiş
Dış Çap.3 / 8 "
Dia dışında. Hata payı+0.0013 - +0.0016 "
Uzunluk3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.95
Gemi uzunluğu (cm)0.95
Gemi genişliği (cm)0.95
HS kodu8207907585
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukBurç TipiEşmerkezlilik ToleransıMatkap BoyutuDia İçinde.Dia İçinde. Hata payıDış Çap.Dia dışında. Hata payıÜcret
ONAYLI SATICI P108AU Matkap Burcu Tip P Matkap Boyutu # 62 | AA2RAU 10Z266 P108AU1 / 2 "Başsız Press Fit0.0003 "TIR Maks.# 620.038 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€73.41
ONAYLI SATICI P108AV Matkap Burcu Tip P Matkap Boyutu # 61 | AA2RAV 10Z267 P108AV1 / 2 "Başsız Press Fit0.0003 "TIR Maks.# 610.039 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€73.41
ONAYLI SATICI P108AX Matkap Burcu Tip P Matkap Boyutu # 60 | AA2RAX 10Z269 P108AX1 / 2 "Başsız Press Fit0.0003 "TIR Maks.# 600.04 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€73.41
ONAYLI SATICI P108AY Matkap Burcu Tip P Matkap Boyutu # 59 | AA2RAZ 10Z271 P108AY1 / 2 "Başsız Press Fit0.0003 "TIR Maks.# 590.041 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€73.41
ONAYLI SATICI P108BA Matkap Burcu Tip P Matkap Boyutu # 58 | AA2RBF 10Z278 P108BA1 / 2 "Başsız Press Fit0.0003 "TIR Maks.# 580.042 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€73.41
ONAYLI SATICI P108BB Matkap Burcu Tip P Matkap Boyutu # 57 | AA2RBG 10Z279 P108BB1 / 2 "Başsız Press Fit0.0003 "TIR Maks.# 570.043 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€81.20
ONAYLI SATICI P108BE Matkap Burcu Tip P Matkap Boyutu # 56 | AA2RBJ 10Z281 P108BE1 / 2 "Başsız Press Fit0.0003 "TIR Maks.# 560.047 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€81.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR PT246GO Matkap Burç Tipi Başsız Pres Fit Matkap Boyutu 7/32 In
€13.22 / Adet