APPROVED VENDOR S10350DBB-G1M Ağaç Vidası Boru #10 X 3-1/2", 1000PK
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ahşap Vidası |
sürücü Tipi | Kare |
Sürücü boyutu | #2 |
Bitiş | Sade |
Kafa Açısı | Yok hayır |
Baş Dia. | 0.344 " |
kafa Tipi | Borazan |
uzunluk | 3.5 " |
Malzeme | 305 Paslanmaz Çelik |
beden | #10 |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.16 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.13 |
Gemi genişliği (cm) | 24.13 |
HS kodu | 7318141030 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00