Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI SB-3003-0190-03-36 Yassı Stok 3003 Alüminyum 3/16 İnç T 3 İnç x 3 Ayak | AB2VGB 1NZG3

APPROVED VENDOR SB-3003-0190-03-36 Düz Dipçik 3003 Alüminyum 3/16 İnç T 3 İnç x 3 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2VGB Modeli: SB-3003-0190-03-36Çapraz Referans: 1NZG3
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
€63.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Stok
alaşım Tipi3003
BitişDeğirmen
Sertlik ÖlçeğiBHN
uzunluk3ft.
Uzunluk Toleransı+/- 0.500 "
MalzemeAlüminyum
öfkeH14 (1/2 Sert)
Kalınlık3 / 16 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.007 "
TipKorozyona dayanıklı
Tipik Sertlik40
Tipik Çekme Dayanımı22,000 psi
Tipik Akma Dayanımı16,000 - 21,000 PSI
genişlik3"
Genişlik Toleransı+/- 0.063 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7606123030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipalaşım TipiBitişTipik SertlikTipik Çekme DayanımıTipik Akma DayanımıgenişlikGenişlik ToleransıÜcret
ONAYLI SATICI SB-3003-0125-01-12 Yassı Stok 3003 Alüminyum 1/8 İnç T 1 İnç x 1 Ayak | AB2VET 1NZC8 SB-3003-0125-01-12Korozyona dayanıklı3003Değirmen4022,000 psi16,000 - 21,000 PSI1"+/- 0.063 "€20.30
ONAYLI SATICI SB-3003-0125-01-36 Yassı Stok 3003 Alüminyum 1/8 İnç T 1 İnç x 3 Ayak | AB2VEU 1NZC9 SB-3003-0125-01-36Korozyona dayanıklı3003Değirmen4022,000 psi16,000 - 21,000 PSI1"+/- 0.063 "€31.83
ONAYLI SATICI SB-3003-0125-01-72 Yassı Stok 3003 Alüminyum 1/8 İnç T 1 İnç x 6 Ayak | AB2VEV 1NZD1 SB-3003-0125-01-72Korozyona dayanıklı3003Değirmen4022,000 psi16,000 - 21,000 PSI1"+/- 0.063 "€51.11
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI SB-3003-0125-15-12 Düz 3003 Alüminyum 1/8 İnç T 1 1/2 İnç x 1 Ayak | AB2VEW 1NZD2 SB-3003-0125-15-12Korozyona dayanıklı3003Değirmen4022,000 psi16,000 - 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "€22.69
ONAYLI SATICI SB-3003-0125-15-36 Yassı 3003 Alüminyum 1/8 İnç T 1 1/2 İnç x 3 Ayak | AB2VEX 1NZD3 SB-3003-0125-15-36Korozyona dayanıklı3003Değirmen4022,000 psi16,000 - 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "€39.30
ONAYLI SATICI SB-3003-0125-15-72 Düz 3003 Alüminyum 1/8 İnç T 1 1/2 İnç x 6 Ayak | AB2VEY 1NZD4 SB-3003-0125-15-72Korozyona dayanıklı3003Değirmen4022,000 psi16,000 - 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "€66.03
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI SB-3003-0125-02-12 Yassı Stok 3003 Alüminyum 1/8 İnç T 2 İnç x 1 Ayak | AB2VEZ 1NZD5 SB-3003-0125-02-12Korozyona dayanıklı3003Değirmen4022,000 psi16,000 - 21,000 PSI2"+/- 0.063 "€23.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR SB-3003-0190-03-36 Düz Dipçik 3003 Alüminyum 3/16 İnç T 3 İnç x 3 Feet
€63.74 / Adet