Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI SBIXX0370062-005P1 Omuz Vidası Altıgen 5/16-18 X 5/8 İnç, 5PK | AE4RPP 5MMN7

APPROVED VENDOR SBIXX0370062-005P1 Omuz Vidası Altıgen 5/16-18 X 5/8 İnç, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4RPP Modeli: SBIXX0370062-005P1Çapraz Referans: 5MMN7
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
€52.29 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sınıf2A
Sürücü Boyutu3 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.9 / 16 "
Baş yüksekliği1 / 4 "
Kafa tarzıStandart
Malzeme416 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci123,000 psi
Rockwell SertliğiC26
Omuz Dia.3 / 8 "
Omuz genişliği5 / 8 "
Omuz Uzunluğu Toleransı+/- 0.005 "
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu1 / 2 "
Konu Boyutu5 / 16-18
TipHassas

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR SBIXX0370062-005P1 Omuz Vidası Altıgen 5/16-18 X 5/8 İnç, 5PK
€52.29 / paket