DAYTON Hız Kontrolleri
Dayton hız kontrolleri vantilatörlerin ve fanların hızlarını yönetir. Bu döner hız kontrolleri, amper değeri aşılana kadar birden fazla ekipman tipini aynı anda idare edebilir. Düzenli havalandırmanın gerekli olduğu endüstrilerde kurulurlar.
stil | Model | genişlik | derinlik | uyan | Yükseklik | Maks. Alan sayısı Amper | Maks. Alan sayısı Vat miktarı | Tip | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35YV92 | - | 2.75 | - | 3.75 | 0.5/0.25 | 50 | 2 hızı | 115/230 | €637.61 | |
B | 35YV94 | - | 1 | Tek Kutulu Bağlantı Kutusu | 4.25 | 0.5/0.25 | 50 | Dokunma | 115/230 | €972.01 | |
C | 43Y140 | 2.75 " | 2" | Tek Kutulu Bağlantı Kutusu | 4.5 " | 0.5/0.25 | 50 | Uzaktan Arama | 115/230 | €531.16 | |
D | 1AGV3 | 2.75 " | 2-1 / 2 " | Tekli Kutu | - | 1 | - | Slayt, 3 Pozisyon Kapalı / Kapalı | - | €4.75 | |
E | 48C172 | 2.75 " | 1-1 / 4 " | Tekli Kutu | 4.5 " | 6 | 720 | Döner, Ayarlanabilir | 115 | €69.33 | |
F | 5NRA4 | 3" | 2" | - | 5" | 5 | 540 | İleri / Geri Anahtarlı Döner | 120 | €89.49 | |
G | 48C173 | 4.12 " | 2-1 / 2 " | Tekli Kutu | 4.5 " | 10 | 1200 | Döner, Ayarlanabilir | 115 | €106.82 |
Hız Kontrolleri
Dayton ayarlanabilir hız kontrolleri, ticari ve endüstriyel Dayton tavan vantilatörlerinin hızını yönetmek için kullanılır. Bu döner hız kontrolleri, yön göstergeli hassas plaka ayarı sağlamak için bir Açma / Kapama kadranı içerir. Güvenli çalışma için UL listesindedirler ve kolay kurulum için montaj vidaları ve tel somunları içerirler. 6 ve 10 amper akım derecelerinde mevcut olan bu hız kontrollerinin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Özellikler
- Dayton hız kontrolleri, hızlı kurulum için montaj vidaları ve tel somunlarla birlikte gelir ve tek bir grup kutusuna kolayca sığabilir.
- Bu üniteler, fanların veya vantilatörlerin hızını kontrol etmek için fan motorundaki güç seviyesini değiştiren bir katı hal teknolojisine sahiptir.
- Fanların durmadan yeterli torkla minimum hıza ulaşmasını sağlayan manuel düşük hızlı trim ayarına sahiptirler.
- Bu hız kontrol üniteleri, %50 ile %100 hava performansı arasında ayarlamalara izin verir.
Standartlar ve Onaylar
- UL
Sık Sorulan Sorular
Bu Adetlerin voltaj değeri nedir?
Dayton hız kontrollerinin voltaj değeri 115V'tur.
Hız kontrol ünitelerinde çete kutusu ne işe yarar?
Dayton hız kontrolleri, elektrikli bileşenleri güvenli bir şekilde tutmak için bir grup kutusuyla donatılmıştır.
Bu hız kontrol ünitelerinin maksimum gücü nedir?
Dayton, 700 ve 1200W değerlerinde hız kontrol üniteleri sunmaktadır.
Bu Adetlerin dayanabileceği maksimum akım nedir?
Dayton, hava akışı ayarlamaları için 6 ve 10A modellerinde hız kontrol üniteleri sunmaktadır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kapalı Alan Havalandırma Kanalı Aksesuarları
- Medikal Dolap Aksesuarları
- Paslanmaz Çelik Konteyner Kapakları
- Booster Regülatörleri
- Pompa ve Silindir Setleri
- Hava Kompresörü Aksesuarları
- Çatı Vantilatörleri
- Pompalar
- selenoidler
- Dökme demir
- PARKER Hex Nipel, Karbon Çelik
- APPROVED VENDOR Fırça Yapıştır
- DAYTON Elektrikli Duvar & Tavan Isıtıcı Termostatlar, 120 - 277V
- LUCKY LINE PRODUCTS Dosya Anahtarı
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Kollu
- KRAFT TOOL CO. Kanal Şamandıra Yuvarlak 6 İnç Mag Sapsız
- KIPP K0269 Ayarlanabilir Kol
- B & P MANUFACTURING Crusader Tubular El Kamyon Tekerlekleri
- BALDOR / DODGE Giriş Rulmanları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E30 Boyutlu, MDVS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler