Sc22030100-100p1 | Soket Kapak Vidası Standart M3 X 0.50 X 10, 100pk | 6hhh1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI SC22030100-100P1 Soket Kapak Vidası Standart M3 x 0.50 X 10, 100PK | AE9BUK 6HHH1

APPROVED VENDOR SC22030100-100P1 Soket Kapaklı Vida Standart M3 x 0.50 X 10, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9BUK Modeli: SC22030100-100P1Çapraz Referans: 6HHH1
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
€12.88 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM3 x 0.5
Sürücü Boyutu2.5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.5.5mm
Baş yüksekliği3mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk10mm
Malzeme12.9 Alaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci176,900
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M3
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu10mm
Konu Boyutu0.50mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR SC22030100-100P1 Soket Kapaklı Vida Standart M3 x 0.50 X 10, 100PK
€12.88 / paket