Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI SC22040120-100P1 Soket Kapak Vidası Standart M4 x 0.70X12, 100PK | AE9BUQ 6HHH6

APPROVED VENDOR SC22040120-100P1 Soket Kapaklı Vida Standart M4 x 0.70X12, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9BUQ Modeli: SC22040120-100P1Çapraz Referans: 6HHH6
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
€15.55 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM4 x 0.7
Sürücü Boyutu3mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.7mm
Baş yüksekliği4mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk12mm
Malzeme12.9 Alaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci176,900
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M4
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu12mm
Konu Boyutu0.70mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR SC22040120-100P1 Soket Kapaklı Vida Standart M4 x 0.70X12, 100PK
€15.55 / paket