TRITAN HCFU Serisi, 4 Cıvatalı Flanş Rulmanları
stil | Model | Statik Yük Kapasitesi | Cıvata Ölçüsü | Delik Dia. | Dinamik Yük Kapasitesi | Delik Merkezinin Merkeze Montajı | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HCFU204-12 | 1494 lb | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 2877 lb | 64mm | 45.6mm | 86mm | 86mm | €35.08 | |
A | HCFU205-16 | 1764 lb | 3 / 8 " | 1" | 3147 lb | 70mm | 45.9mm | 95mm | 95mm | €39.83 | |
A | HCFU206-19 | 2540 lb | 3 / 8 " | 1.187 " | 4386 lb | 83mm | 50.1mm | 108mm | 108mm | €54.47 | |
A | HCFU206-20 | 2540 lb | 3 / 8 " | 1.25 " | 4386 lb | 83mm | 50.1mm | 108mm | 108mm | €53.63 | |
A | HCFU207-20 | 3439 lb | 7 / 16 " | 1.25 " | 5777 Lb. | 92mm | 53.3mm | 117mm | 117mm | €63.12 | |
A | HCFU207-23 | 3439 lb | 7 / 16 " | 1.437 " | 5777 Lb. | 92mm | 53.3mm | 117mm | 117mm | €67.36 | |
A | HCFU208-24 | 4069 lb | 1 / 2 " | 1.5 " | 6631 lb | 102mm | 58.9mm | 130mm | 130mm | €84.18 | |
A | HCFU209-28 | 4631 lb | 1 / 2 " | 1.75 " | 7103 lb | 105mm | 58.9mm | 137mm | 137mm | €89.59 | |
A | HCFU210-31 | 5215 lb | 1 / 2 " | 1-15 / 16 " | 7868 lb | 111mm | 66.1mm | 143mm | 143mm | €98.15 | |
A | HCFU210-32 | 5215 lb | 1 / 2 " | 2" | 7868 lb | 111mm | 66.1mm | 130mm | 130mm | €112.59 | |
A | HCFU211-32 | 6564 lb | 5 / 8 " | 2" | 9779 lb | 130mm | 74.6mm | 162mm | 162mm | €131.15 | |
A | HCFU211-35 | 6564 lb | 5 / 8 " | 2.187 " | 9779 lb | 130mm | 74.6mm | 162mm | 162mm | €139.53 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- İşaretleme ve İkaz Bantları
- Torba Filtre Yuvaları
- Zincir Anahtarları ve Maşaları
- Kaldırma Çubuğu Kolu Dollies
- Havalı El Aletleri
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- Isı Tabancaları ve Aksesuarları
- Piston / Aşamalı Boşluk / Silindir Sprey
- Staples
- NILFISK Filtre
- GRAINGER Kauçuk Rulo, Doğal Kauçuk Lastik
- TENNSCO Eğimli Üst
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBX24 Serisi Kapalı Ön Kablolu Röle
- EDWARDS SIGNALING 2 Hatlı Mesaj Merkezleri
- COOPER B-LINE B810 Serisi Braketler
- HOFFMAN Proline Serisi Ağır Hizmet Açılır Çerçeveler
- SPEARS VALVES PVC Sınıfı 100 IPS 22-1 / 2 Derece Dirsekler, Soket x Soket
- BRADY Tamir Etiketleri
- BALDOR / DODGE SCEZ, İki Cıvatalı Flanş, Bilyalı Rulmanlar