Str60253c02.5 | Omuz Vidası 6-32 X 5/32 İnç Uzunluk | 25l357 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI STR60253C02.5 Omuz Vidası 6-32 x 5/32 İnç Uzunluk | AB8JDU 25L357

APPROVED VENDOR STR60253C02.5 Omuz Vidası 6-32 x 5/32 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8JDU Modeli: STR60253C02.5Çapraz Referans: 25L357
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
€10.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sürücü Boyutu3 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
Baş Dia.0.266-0.281 "
Baş yüksekliği0.115 ila 0.125 "
Kafa tarzıStandart
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci70000 psi
Rockwell SertliğiB55
Kesme DayanımıOYLANMAMIŞ
Omuz Dia.5 / 32 "
Omuz genişliği5 / 32 "
Omuz Uzunluğu Toleransı+/- 0.005 "
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzilOylanmamış
iplik uzunluğu3 / 16 "
Konu Boyutu6-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)1.02
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu7318156010
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR STR60253C02.5 Omuz Vidası 6-32 x 5/32 İnç Uzunluk
€10.62 / Adet