APPROVED VENDOR T07225WPB-G1.75M Wood Screw Trim Head #7 X 2-1/4", 1750PK
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ahşap Vidası |
sürücü Tipi | 6 Lob |
Sürücü boyutu | #1 |
Bitiş | Sade |
Kafa Açısı | Yok hayır |
Baş Dia. | 0.230 " |
kafa Tipi | Süs |
uzunluk | 2.25 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
beden | #7 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.67 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 7318141030 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00