GÜÇ İLK Tel Bağlayıcı
stil | Model | Renk | Yükseklik | uzunluk | Maks. Voltaj | Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | Min. Tel Boyutu | genişlik | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5UYH6 | Mavi | 0.59 " | 0.88 " | 600 | 6 AWG | 14 AWG | - | 25 | €12.44 | |
B | 5UYJ3 | Mavi | 1.04 " | 0.5 " | 300 | 14 AWG | 22 AWG | 0.39 " | 100 | €14.61 | |
C | 5UYJ2 | Gri | 0.94 " | 0.31 " | 300 | 14 AWG | 22 AWG | 0.34 " | 100 | €14.82 | |
D | 5UYH7 | Portakal | 0.69 " | 0.38 " | 600 | 14 AWG | 22 AWG | 0.48 " | 300 | €45.10 | |
E | 5UYJ4 | Portakal | 1.01 " | 0.38 " | 600 | 14 AWG | 22 AWG | 0.48 " | 100 | €18.19 | |
F | 5UYJ8 | Kırmızı | 1.25 " | 0.63 " | 600 | 8 AWG | 18 AWG | 0.91 " | 100 | €21.56 | |
G | 5UYH9 | Kırmızı | 0.94 " | 0.5 " | 600 | 10 AWG | 22 AWG | 0.55 " | 150 | €29.75 | |
H | 5UYJ6 | Kırmızı | 1.57 " | 0.5 " | 600 | 10 AWG | 22 AWG | 0.64 " | 100 | €14.33 | |
F | 5UYJ1 | Kırmızı | 0.86 " | 0.63 " | 600 | 8 AWG | 18 AWG | 0.91 " | 300 | €46.76 | |
I | 5UYH8 | Sarı | 0.86 " | 0.44 " | 600 | 10 AWG | 22 AWG | 0.55 " | 175 | €40.15 | |
J | 5UYJ5 | Sarı | 1.25 " | 0.44 " | 600 | 10 AWG | 22 AWG | 0.55 " | 100 | €13.26 | |
K | 5UYJ7 | Sarı | 1.01 " | 0.56 " | 600 | 10 AWG | 18 AWG | 0.72 " | 100 | €17.46 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Akülü Palet Testere Aksesuarları
- Duvar / Masa / Pencere Termometreleri
- Arc Flash Giyim Aksesuarları
- Sürgülü Çekiç Aksesuarları
- İşleme Malzemeleri
- Otomotiv Elektrik
- Çekmece ve Dolap Donanımı
- Acil Göz Yıkama ve Duş Ekipmanları
- Termoplastik Kaynak
- CALPIPE SECURITY BOLLARDS Mantar Bariyer, Çıkarılabilir
- DORIAN Parmak Kelepçesi
- DAYTON Dişli Pompa Mekanik Salmastra
- DESTACO 305, 307, 309 Serisi Tutma Kelepçeleri
- APOLLO VALVES 94A Serisi Tam Bağlantı Noktalı Pirinç Küresel Vanalar
- SPEARS VALVES PVC Düşük Başlı PIP Fabrikasyon Fiting 15 Deg. Dirsekler, Soket x Soket
- DAZOR LumiRay LED Pivot Taban Işığı
- Cementex USA Kompozit Düz Tornavidalar
- ELOBAU Aktüatörler
- BALDOR / DODGE XT30 Ağır Hizmet Kanat Kasnakları