Tbc1216.1-50 | Yarı Borulu Perçin 3/16 X 1/2 İnç - Pk50 | 1hbx4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR TBC1216.1-50 Semi-Tubular Rivet 3/16 X 1/2 Inch, 50PK | AA9WZN 1HBX4

APPROVED VENDOR TBC1216.1-50 Yarı Boru Perçin 3/16 X 1/2 İnç, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9WZN Modeli: TBC1216.1-50Çapraz Referans: 1HBX4
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
€23.76 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarı Borulu Perçin
BitişSade
Kavrama aralığı0.370 ila 0.410 "
Baş Dia.0.375 "
Baş yüksekliği0.06 "
kafa Tipidemet
Delik büyüklüğü0.201 "
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu1 / 2 "
Perçin MalzemesiPirinç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8308206000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR TBC1216.1-50 Yarı Boru Perçin 3/16 X 1/2 İnç, 50PK
€23.76 / paket