APPROVED VENDOR TC05FER14AMP Yüksük, 1/2 İnç Tri Clover Uyumlu, Uzun
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | yüksük |
Flanş Çapı | 1" |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Uzunluk | 1.1 " |
Dia İçinde Tüp. | 3 / 8 " |
Dış Çap Tüp. | 1 / 2 " |
PLATFORM | Model | Flanş Çapı | Uzunluk | Dia İçinde Tüp. | Dış Çap Tüp. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC30FER14MMP | 3.579 " | 0.846 " | 2.875 " | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC05FER14MMP | 1" | 0.85 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC05FER14WMP | 1" | 0.5 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC05FER10FLANŞ | 1.984 " | 1.5 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC075FER14AMP | 0.984 " | 1.125 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC075FER14WMP | 0.984 " | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC10FER14AMP | 1.984 " | 1.125 " | 0.875 " | 1" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00