APPROVED VENDOR TC075GASSIL Silikon Conta, 3/4 İnç Boy, Tri Clover Uyumlu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Conta |
Dia İçinde. | 0.625 " |
Malzeme | silikon |
Dış Çap. | 0.875 " |
Sıcaklık aralığı | -58 Deg.F ila 446 Deg.F |
PLATFORM | Model | Dia İçinde. | Malzeme | Sıcaklık aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
40 MPU-050 | 3 / 8 " | Buna N | -30 Deg.F ila 250 Deg.F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC075GASEPDM | 0.625 " | EPDM | -30 Deg.F ila 300 Deg.F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC075GASPTE | 0.625 " | PTFE Teflon | -100 Deg.F ila 500 Deg.F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
42 MPG-050 | 3 / 8 " | PTFE | -100 Deg.F ila 500 Deg.F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC05GASPTE | 0.375 " | PTFE Teflon | -100 Deg.F ila 500 Deg.F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC05GAZİL | 0.375 " | silikon | -58 Deg.F ila 446 Deg.F | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00